曜日別特売
517-08 ラインテープ トラ(1巻) 広島 73374580

ラインテープ トラ(1巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード73374580品番517-08
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

区画割りや廊下の線引きに危険箇所への表示に テープ仕様:厚み0.15×巾50mm×長さ33m 1ケース30巻入 基材:PVC 粘着剤:ゴム系 粘着力:1.8N/10mm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする