曜日別特売
734-61 きぬ草手ほうき 85cm 広島 73374729

きぬ草手ほうき 85cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード73374729品番734-61
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

きぬ草は穂先から柔らかく、目地などの
凹凸に溜まった細かいゴミをきれいに吐
き出します。しなやかでホコリが舞わな
い、細かい粉じんを掃き集める穂先の柔
らかいほうきです。きぬ草100% 手ほうき:全長85cm 幅約32cm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする