BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295

 

BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295
BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295
BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295
BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295
BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295
BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295
BB-374 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック) 73375295

清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73375295品番BB-374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。

用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130Hホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
注意
※貴重品やこわれやすいものはのせないでください。※荷重制限をお守りください。※薄い板壁(4.5mm以下)に取り付ける場合は、裏にサンがあるところにつけてください。※ペーパーの交換時、カッター部などで手指をキズつけないよう充分ご注意ください。※ペーパーホルダーを取り外す際は、壁面にキズが付く恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: トイレに入った時

トイレをする時、ポケットに入れている落としたくないものをちょっと置いておくために棚がとても便利です。
ペーパーも切りやすく工夫されています。

対象商品 : 73375295
2024-07-12
用途: 空いた賃貸マンションに使用。
不動産業

退去後に、古いペーパーホルダーから今どきの携帯が置けて清潔なペーパーホルダーに替える事によって入居者も喜んでます。

対象商品 : 73375295
2023-07-15
用途: 少々コツがいるけど悪くない
その他業種

ペーパーの幅が狭いと、フックから外れて落ちるので、幅は要チェックした方がいい。
しっかり収まれば、快適に使えます。
ペーパーカットのバネがしっかりしてるので、薄手のペーパーは途切れやすいので、引っ張り方を工夫するとよい。
倍巻だと重さのせいか、心棒か外れやすいけど、フック使用時、取付のコツを掴めば快適です。
トイレで立てた計画は上手くいかないし、暦や時計を置くとチャンスを逃しやすいので、このぺーバーホルダーには、観葉植物かパワーストーンを置くつもりです。

対象商品 : 73375295
2021-11-06
用途: トイレットペーパーホルダー交換の為
株式会社セーコウ

据付のトイレットペーパーホルダーが破損したのでこちらの商品と交換しました。
上に棚が付いているので物が置けて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 73375295
2022-05-07
用途: 破損したホルダーの置き換え

紙押さえは強いバネでペーパー自体を押さえつけ、先端全周のギザギザはやや浮いた感じで紙に当たる作りになっています。このバネ強度ではカット入りシングル紙では途中でブツブツと切れてしまい使用に支障が起こるでしょう。(本体をたわませて紙押さえを外しバネを除去可能です。)紙押さえ軸は4mmあり強度に不安はありません。芯受け間距離は80mm、ホルダー内幅は下方に補助軸受けの突起があるせいで123mmですが芯受けは完全に90度立ち上がる構造なので内幅ギリギリのペーパーでも大丈夫です。ただペーパー幅は最低でも110mmないと「抜け落ち」の不安があります。安物の「幅狭ペーパー」が使えないホルダーです。
逆に2倍巻き専用として付属の補助芯(直径10mm)を常時使うのであればこれでも良いのでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 73375295
2021-12-11
用途: べーバー切れる

らくらく片手カットは、押さえのスプリングが微妙に重く、ペーパーを引いている最中に破れることが多いです。スプリングを外せないか考えていますよ。棚は、非常に便利です。

対象商品 : 73375295
2021-03-12
用途: 外のトイレ用
建設業・工事業

外で作業をしているとき用のトイレなので、スマホなどを置く場所があって便利です。

対象商品 : 73375295
2020-12-08
用途: 家庭用
卸売・小売業

据付のホルダーが破損したので購入しました。取り付け穴がそのまま利用できて楽だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする