O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645

 

O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645
O-848 防ダニ ふとん圧縮袋 LEC(レック) 73375645

防ダニ ふとん圧縮袋

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納の目安大きめふとん
内容量1パック(2枚)注文コード73375645品番O-848
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

空気を吸い出してコンパクトに収納!シングル布団圧縮袋コンパクトに収納できる布団圧縮袋。
シングルふとん用。閉じると色が変わるカラー付きファスナー。

材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、スライダー:ポリプロピレン寸法(mm)900×1200×15HサイズL質量(g)299収納の目安大きめふとん

商品説明動画

防ダニふとん圧縮袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 羽毛ふとんの収納
香取屋サービス業

かさばる羽毛ふとんの収納用。
このサイズでないと羽毛ふとんが入らないので、羽毛ふとんを使わない時期の必需品です。
空気を抜くのに掃除機で吸い込むのが少しだけ面倒で、掃除機なしで空気が抜ける構造でしたら☆5つです。

2025-04-28
用途: 布団収納
その他業種

空気が抜けにくい収納袋を探しております。
まだ、使いかけたばかりなのでどのくらいで空気が抜けるのか確認ができていません。
一般的にジッパーは袋の長い面についていますが、本製品は短い側についておりやや入れにくい感がありますが、しっかりと入りました。
ジッパーを閉める金具もついており閉めやすいです。

対象商品 : 73375636
2024-08-08
用途: 布団の収納
ワンネス・スペース Oneness Spaceサービス業

布団をコンパクトに収納したく、初めて圧縮袋を購入してみました。防ダニ効果もあるということで、こちらの商品を選びました。
大きさがちょうど収納しやすく、簡単に吸引してしまうことができました。
薬剤の匂いが気になるようでしたら、干してからお使いください。との注意書きがありましたので、冬場使い始めるときに気にしておこうと思います。

対象商品 : 73375645
2024-06-25
用途: 自宅用
サービス業

良い感じに圧縮されます。空気の戻りは今のところないです。
商品によっては一か月で戻っているものもあるので様子見て良ければリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする