曜日別特売
S-396 激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 73376038

※使用例

S-396 激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 73376038
S-396 激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 73376038
S-396 激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 73376038
S-396 激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 73376038

激落ち 天井 カビとりワイパー スペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73376038品番S-396
参考基準価格(税別)¥275販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。

用途お風呂掃除に材質クリーナー:ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン寸法(mm)80×20×180H質量(g)19タイプスポンジ商品タイプスペア適合用途風呂掃除
注意
※本品は清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※パッキンなどの根の生えたカビはとれないことがあります。※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくん天井カビとりワイパー」篇 54秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162275
2017-12-11
用途: 風呂場の天井のカビ取り。
製造業

天井に使用すると、しずくが落ちてくるので、たれ落ちない工夫があれば、満点でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする