曜日別特売
H-135 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック) 73376275

H-135 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック) 73376275
H-135 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック) 73376275
H-135 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック) 73376275
H-135 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック) 73376275
H-135 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック) 73376275

輪ゴム掛け(マグネット付き)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73376275品番H-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。

用途輪ゴム用耐荷重(kg)0.5材質本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ45×35質量(g)40タイプノンキャラ取付け方法マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376275
2023-02-04
用途: 事務机周りの整理整頓
一日市印刷製造業

今までは100均のチョットちゃっちい感じのを使っていましたが、へたるのが早くてちょいストレスでした。
この製品は作りもしっかりしてて、輪ゴムもしっかりホールドされるので使っていくのが楽しみです。

対象商品 : 73376275
2020-03-07
用途: 輪ゴムの再利用
その他業種

冷蔵庫にくっつけて、輪ゴムを再利用するのにぴったりです
ただ実用的すぎて味気ないかも、ネコの顔をあしらうなど遊び心があればなお良いのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする