曜日別特売
W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336

 

W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336
W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336
W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336
W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336
W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336
W-102 トレーナー用ロングハンガー LEC(レック) 73376336

トレーナー用ロングハンガー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73376336品番W-102
参考基準価格(税別)¥481販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

幅が伸びるトレーナー用ハンガーアームが伸縮するので、首を伸ばさずセットできます。
最大74cmのワイド幅だから、トレーナーの脇の下まで広げて干せます。

用途洗濯ハンガー仕様トレーナー用材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)530~760×40×270~370H質量(g)161タイプロングハンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 洗濯
河内区その他業種

スライド式でサイズの大きな衣類も楽に干せて便利かと思いました。

2025-02-28
用途: ツナギ服を干す時
サービス業

トレーナー用の洗濯干しハンガーですが、ツナギ服を干す時に使っています。
物干し竿へかけやすく乾きが早くなるので、愛用しています。
廃番にならないよう皆様買ってください。

1が参考にしています
対象商品 : 73376336
2020-04-28
用途: 洋服のハンガーとして

今どきのドロップショルダーのコートなど、肩からずり落ちるほど肩幅がある洋服を描けるのに使っています。パーツが外れやすいのが難点ですが、幅の調整がきくのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする