SS-052 激落ちワックスシート革用 LEC(レック) 73376372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-052 激落ちワックスシート革用 LEC(レック) 73376372
SS-052 激落ちワックスシート革用 LEC(レック) 73376372
SS-052 激落ちワックスシート革用 LEC(レック) 73376372

激落ちワックスシート革用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(13枚)注文コード73376372品番SS-052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥243

サッと拭くだけ、かんたんツヤ出し。
超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが手垢、黒ズミ汚れなどをしっかりかき取ります。
ワックス効果で、かんたんにキレイなツヤに仕上がります。

用途レザー張りのソファ、イス、鞄、靴、ゴルフバッグ等の皮革または人工皮革成分水・シリコーン系艶出し剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちシートシートサイズ(mm)300×200適合用途革用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73376372
2020-05-01
用途: 靴の手入れに
サービス業

簡単に靴の手入れが出来て便利です。下駄箱に置いても特に場所もとりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする