2435 キッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377158

2435 キッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377158
2435 キッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377158
2435 キッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377158
2435 キッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377158
2435 キッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377158

キッチンペーパーホルダー プレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73377158品番2435
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品シンプルなキッチンペーパースタンド。
滑り止め付きだから、ペーパーカットがしやすい。
シンクトップのコーナーなど、キッチンのちょっとしたスペースに設置可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン付属品クッション×4質量(g)約380対応直径約11cm・高さ約24cmまでの一般的なキッチンペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377158
2024-01-11
用途: 調理場のキッチンペーパー用に
株式会社千翔飲食業

使用しているキッチンペーパーのロールが業務用の太い物なので、最初の時はきつきつで、回転しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする