2439 マグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377194

2439 マグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377194
2439 マグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377194
2439 マグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377194
2439 マグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377194
2439 マグネットキッチンペーパーホルダー プレート 山崎実業 73377194

マグネットキッチンペーパーホルダー プレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73377194品番2439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にキッチンペーパーホルダー。マグネット式。
磁石のくっつく平らな面やスチール壁面に使用可能。キッチンのデッドスペースを利用して収納。カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約300耐荷重(kg)約1対応直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5.5×24.5適合サイズ(cm)直径11×高さ24cmまでのキッチンペーパーロールに対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377194
2022-05-27
用途: キッチン吊り戸棚の下に取り付け。

同時に購入した、マグネット用補助板を天井部分に取り付けて、そこへ下向きに付けました。
とても良い感じに出来ました!希望通りで満足しています。

対象商品 : 73377194
2020-05-26
用途: キッチンで使用
石川急便

汚れても軽く拭くだけできれいになります。吸盤型と違い、裏面全体がマグネットになっているので、ペーパーをカットする時に押える必要がないです。シンプルだけど高級感のある材質です。

1が参考にしています
対象商品 : 73377194
2019-06-28
用途: 機械整備など
有限会社 泰斗

マグネットの性能が良くスチールの壁面に
問題なくくっ付きます。
ただただ、このペーパーホルダーの丈の設計が短くて
スコットのショップタオルでは使用不可です。
コストコで売っているキッチンペーパーも
下ろしたての物では巻きが太くて使用不可です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする