曜日別特売
SP-204 流し用 菊割れゴム・止水セット 伸晃 73377745

SP-204 流し用 菊割れゴム・止水セット 伸晃 73377745
SP-204 流し用 菊割れゴム・止水セット 伸晃 73377745

流し用 菊割れゴム・止水セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73377745品番SP-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。

材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)ブラック質量(g)130寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110アズワン品番65-0381-58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377745
2022-07-10
用途: アパートの改修
不動産業

菊割れゴムが古くなったので交換用に購入。サイズはぴったりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする