S12 シャッター風呂ふた 東プレ 73379452

※使用例

シャッター風呂ふた

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)650×1186×15
ホワイト
内容量1個注文コード73379452品番S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。
シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定

寸法(幅×長さ)(mm)650×1186ホワイト材質本体:ポリプロピレン・軟質、滑り止め:オレフィン系エラストマー寸法(mm)650×1186×15適合サイズ(mm)(浴槽)650×1200使用場所浴室商品タイプシャッター式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73379452
2024-07-30
用途: 自宅風呂蓋の取り換え
サービス業

価格が手ごろ(安価)で軽くて良い物でした。調べてみるとサイズが色々あり、細かい寸法に拘って商品選びをしたのが正解だったと思います。満足です。

対象商品 : 73379452
2024-02-28
用途: 風呂ふたの交換
不動産業

賃貸物件で入居者さんが入れ替わるときに新規に購入。65cmのものがホームセンターにないいので助かります

対象商品 : 73379452
2023-09-17
用途: 以前使っていた風呂の蓋が壊れたので。
教育・研究機関

問題なく使っています。購入してから2年くらい経っているような気がしますが。

対象商品 : 73379468
2020-12-25
用途: 交換
医療・福祉・介護関連業

古い風呂ふたを交換しました。軽くて清潔な風呂になりました。

対象商品 : 73379452
2019-04-02
用途: 風呂不使用時

機能上は問題無いが、長さが少し長いので100mm位短めの物も作ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする