曜日別特売
No.430 エステライトテープ No.430カラー オカモト 73379494

No.430 エステライトテープ No.430カラー オカモト 73379494
No.430 エステライトテープ No.430カラー オカモト 73379494

エステライトテープ No.430カラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色青
内容量1ケース(30巻)注文コード73379494品番No.430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので作業効率がアップ。
耐水性に優れたポリエステル基材。

用途
重梱包用。各種色分用。
色
青
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエステル織布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
3.92N/10mm
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
54.9
展開力(N/10mm)
0.98
テープタイプ
手で切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/823/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする