SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403

SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403
SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403
SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403
SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403
SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403
SB-13-5P ノンスリップスリムハンガー サワフジ 73381403

ノンスリップスリムハンガー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード73381403品番SB-13-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ハンガーのプロが作った!特殊加工ですべりにくいハンガーハンガーの老舗【サワフジ】製の滑り落ちにくい特殊加工のハンガー。
丈夫なスチール素材の本体にPVC加工が施され、やわらかい素材の衣服もすべり落ちにくい。3.8mmの超薄型形状で、スペースを取らずスッキリ収納できます。

材質本体/スチール(クロームメッキ加工)、スベリ止め/塩化ビニル樹脂寸法(mm)395×185×5質量(g)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73381403
2025-01-23
用途: 洗濯用に
卸売・小売業

洗濯用のハンガーを探していました。
厚みが無く滑らない物でカラーが好みの物でこちらの品がピッタリでした。
使い出して1年ほどなりますがしっかりしていて全く変わりなく使えています。収納もかさばらず見た目もオシャレです。

2024-10-15
用途: 洗濯物を干すのに使用。
農・林・水産業

洗濯物が滑り落ちないのは良いが、金属部分が錆びるのが残念。

2021-03-29
用途: 洋服がけ
運輸・通信業

見た目は細いですが、非常にしっかりした作りで充分な強度があります。
特に薄手のカーディガンを掛ける際に肩の部分が滑らないので便利です。

対象商品 : 73381403
2021-04-20
用途: 制服の上着掛け

全くというほど服がすべりません。軽くてとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする