※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色温度(K)
3500
5000
3500
3000
6500
4000
消費電力(W)
20.3
20.3
43.1
36.3
光束(Lm)
2960
2940
2790
2700
6470
6710
6520
3110
2980
2960
2860
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73381765
品番
XFX430TEVRD9
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
水平天井埋込専用
仕様
初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1251
幅(mm)
250
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.3
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(温白色)
色温度(K)
3500
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2960
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
20
注意
※800ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。