曜日別特売
No.541 布両面テープ No.541 オカモト[安全靴・作業靴] 73382154

No.541 布両面テープ No.541 オカモト[安全靴・作業靴] 73382154
No.541 布両面テープ No.541 オカモト[安全靴・作業靴] 73382154

布両面テープ No.541

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
テープ幅(mm)25
内容量1ケース(60巻)注文コード73382154品番No.541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。

用途ポスター・カーペットの固定。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.55基材スフ織布粘着力6.68N/10mm主な用途床材固定用、掲示用厚さ厚手引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする