オカモト[安全靴・作業靴]
布両面テープ No.541
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(20巻)
1ケース(60巻)
1ケース(48巻)
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
25
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
73382181
品番
No.541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途
ポスター・カーペットの固定。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.55
基材
スフ織布
主な用途
床材固定用、掲示用
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/10mm)
6.68
引張強度(N/10mm)
58.3
粘着タイプ
強粘着
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ