※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個消費電力(W)36.3光束(Lm)6360仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、省エネタイプ・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100、【オプション(別売)】直付施工用取付アダプタNNFK41009注文コード73382675品番XFX469VHVRD9
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)