※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 電源別置形・予備電源別置形
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
43.1
注文コード
73383506
品番
XDL469VGNRD9
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
初期照度補正機能付、天井埋込型、非常用照明器具・6900 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100OpenAI GPT-5.2
返信する…ダイレクトメッセージでも送信する
用途
水平天井埋込専用
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4.3
電圧(V)
100~242 、常時100~242対応・非常時AC/DC100
消費電力(W)
43.1
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
全光束(Lm)
6680
光源
非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯
色温度(K)
5000
安定器
出力型:定格出力型、補足:<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.9
光源寿命
ライトバー:40000(光束維持率85%)、40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
非常灯評定番号
LCLE-014
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
100
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。