曜日別特売
XDL439VGNRD9 リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 電源別置形・予備電源別置形 Panasonic(パナソニック) 73383515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト(非常用) 電源別置形・予備電源別置形

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)20.3注文コード73383515品番XDL439VGNRD9
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、非常用照明器具・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4.3電圧(V)100~242 、常時100~242対応・非常時AC/DC100消費電力(W)20.3制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)全光束(Lm)3100光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光源寿命ライトバー:40000(光束維持率85%)、40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵非常灯評定番号LCLE-014埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする