曜日別特売
NSH-15SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384486

W1800タイプの写真になります。

NSH-15SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384486
NSH-15SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384486
NSH-15SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384486
NSH-15SBW NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター 生興 73384486

NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×454×950
内容量1台注文コード73384486品番NSH-15SBW
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
性能
錠付・アジャスター付・横連結穴付・棚板左右各2枚付
質量(kg)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×454×950
オプション
別売り:エンドパネル・ハイ・ロー中間用パネル・追加棚板
色
天板:ウォールナット/本体:ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
種類
引戸タイプ
材質(天板)
メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする