W1800タイプの写真になります。
生興
NSカウンター Sタイプ・ハイカウンター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×454×950
900×454×950
1200×454×950
1500×454×950
1800×454×950
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73384495
品番
NSH-12SBW
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
性能
錠付・アジャスター付・横連結穴付・棚板1枚付
質量(kg)
51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×454×950
オプション
別売り:エンドパネル・ハイ・ロー中間用パネル・追加棚板
色
天板:ウォールナット/本体:ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
種類
引戸タイプ
材質(天板)
メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません