曜日別特売
NSL-12TBW NSカウンター ローカウンター 生興 73384565

 

NSL-12TBW NSカウンター ローカウンター 生興 73384565
NSL-12TBW NSカウンター ローカウンター 生興 73384565
NSL-12TBW NSカウンター ローカウンター 生興 73384565

NSカウンター ローカウンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700
内容量1台注文コード73384565品番NSL-12TBW
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
質量(kg)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×700
オプション
別売り:エンドパネル・ハイ・ロー中間用パネル・追加棚板
性能
アジャスター付・横連結穴付
色
天板:ウォールナット/本体:ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
種類
ロータイプ
材質(天板)
メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする