天板色見本
生興
NSカウンター ローインフォメーションカウンター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・質量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:ホワイト
質量(kg)
46
注文コード
73384608
品番
NSL-12TINWW
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
オプション
別売り:ローインフォメーション用パネル・専用棚板
性能
アジャスター付・横連結穴付
材質
(天板・インフォメーショントップ)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻
質量(kg)
46
色
天板:ホワイト/本体:ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
種類
ローインフォメーションタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×700
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません