- 替刃 工作カッター 先端30°角用 モノタロウ 73386355

- 替刃 工作カッター 先端30°角用 モノタロウ 73386355
- 替刃 工作カッター 先端30°角用 モノタロウ 73386355
- 替刃 工作カッター 先端30°角用 モノタロウ 73386355
モノタロウ

替刃 工作カッター 先端30°角用

(47件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード73386355品番-
販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。

用途刃の交換に。材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38適合本体73386346全長(mm)85質量(g)1.8(1枚)タイプ替刃刃先角度(°)30
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73386355-61118901SX38T-10- 工作カッター替刃 先端30°角用 モノタロウ 61118901工作カッター替刃 先端30°角用モノタロウ1ケース(10枚)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 木工の細部仕上げ
株式会社テクノス

通常のカット作業では 普通の替え刃で不自由しませんが、木工作業の細かい仕上げには やはり鋭く尖った刃先が欠かせません。切れ味が大事ですが 鈍ったら折ればよみがえり、安価で大変重宝しております。

対象商品 : 73386355
2026-01-09
用途: 現場で荷物解きなど
有限会社 エンジニアリング カワゾエ建設業・工事業

試しに買ってみましたが変えてすぐは良く切れます コーキングを切るとさすがにすぐ切れなくなりがち 切り抜きとか違う用途に使うなら安いしいいんじゃないかと思います
でも 駄目な商品じゃないと思います

2026-02-23
用途: ネジ穴のバリ取り

普通のカッター刃でやっていた時より、だいぶやり易くなりました。
もっと早く知りたかった。

2026-01-31
用途: 本体2個とセットで購入した
金融・保険業

当然まだ使用していないが、きちんとした入れ物に入っていて良いと思った。コスパも良いと思う。

2025-05-08
用途: デザインナイフの代替品として使用

デザインナイフの代替品として購入しました。刃を折って使用できるのでデザインナイフより経済的です。刃先を使用しているので刃先が折れたら刃を折って使用でき便利です。

2025-07-22
用途: ペーパーカットやクラフト作業

リピートです。30度刃で細かい作業も楽に出来ます。

2025-05-21
用途: 精密工作

刃先が鋭角で、微細な加工時にとても重宝しています。

2025-03-09
用途: 事務作業

30°の方が何かと使いやすいので、
こちらの替刃を安価で提供して頂けるのはとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする