6TINDR9.5 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 73386705

6TINDR9.5 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 73386705
6TINDR9.5 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 73386705
6TINDR9.5 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 73386705
モノタロウ

六角軸ドリル TiNコート

(255件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ドリル径(Φmm)9.5
9.5
9.0
2.0
2.5
2.8
3.0
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.8
4.0
4.2
4.3
4.5
4.8
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
10.0
11.0
12.0
13.0
全長(mm)124
溝長(mm)80
内容量1本注文コード73386705品番6TINDR9.5
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。

ドリル径(Φmm)9.5溝長(mm)80全長(mm)124材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
切れ刃に素手で触れないでください。
切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:255
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 木部の穴あけ

チャックいらずでインパクトドライバーに付け替えるだけで作業ができるので、足場のうえにドリルドライバーとインパクトと2つ持って上がらなくてよいので捗ります。

対象商品 : 73386714
2026-01-09
用途: 金属の穴開け
MKシステム

切れ味も悪くないです。六角軸のチタンコートでこの価格は安い。

2025-11-15
用途: サッシネジ固定時
アルテック福井株式会社製造業

大量にサッシのネジを固定するのに購入しました。消耗品の為使いやすく、また購入価格も良かったです

2025-07-19
用途: 部材の穴加工で使用

5,5ミリは工作で結構使いますので単品販売は良いです。
また六角軸ですので装着時も滑りません。
ただし、軸精度はブレがありますので精密な加工には
厳しい面もあるかと思います。

2025-06-18
用途: 食いつきヨシ!コスパヨシ!
医療・福祉・介護関連業

安価なのですぐに折れてしまうだろうと思いましたが、折れずに使用できています。硬度・耐久もよい感じ。
設置面の食いつきもいいので使いやすい。
ドリルに迷ったらコレ。おすすめです☆

2025-07-25
用途: メンテナンス

とりあえず中心は出ている。
フレも少ない。
あとはキリの耐久性ですね。
安価だし使い捨て感覚でも良いかもしれません

2025-08-15
用途: ビスの下穴開けに使っています
ホームセンター中山

六角軸になっているのでどんなドリルでも使えて便利です

2025-03-05
用途: 軽作業
製造業

5種の径を購入し,薄い金属板やプラ板などの穴開け作業に使用しています。大して負荷がかからない作業のせいかもしれませんが,芯が振れることはなく,普通に使えています。今のところしっかり食い込みます。軽作業用に必要なサイズ1本あれば便利だなと感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする