曜日別特売
SBCSD-501GGR ガードル架付ボンベカートSD(持ち手伸縮式) 新鋭工業 73387238

ガードル架付ボンベカートSD(持ち手伸縮式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード73387238品番SBCSD-501GGR
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

移動もスムーズに行えます。車輪にはストッパー付。
病室・病棟で色分けするなど選択は自由に出来ます。
患者の身長に合わせて持ち手の位置を調節できます。

用途500LO2ボンベ専用グリーンキャスター径(Φmm)75質量(kg)約5車輪径(Φmm)100(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×315×1400~2100(890)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする