KBC15-1 キャスター付ボンベカート 1500L サカエ 73387414

キャスター付ボンベカート 1500L

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73387414品番KBC15-1
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボンベを転倒させない為に上下2ヶ所をチェーンで固定可能です。

仕様1本用質量(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×320×1060
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73387414
2023-08-22
用途: 酸素ボンベの運搬
教育・研究機関

キャスターがとてもスムーズで、軽くてとても扱いやすいです。1つ残念な点はチェーンを留める部分がフック状であること。これだと揺れや振動などでチェーンが外れてしまう可能性があるため、私の会社の安全基準を満たしません。フックではなくリング状にし、カラビナ等でチェーンを確実に留められるようにしていただけると良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする