極上ごはん冷凍保存容器 大盛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 73392491 品番 PPS-3271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冷凍ごはんをおいしく味わうコツ・・炊きたてごはんを急速に冷やすこと。極上ごはん冷凍保存容器は、内容器式の2重構造だから容器の外側が熱くなりにくく、炊きたてをすぐに冷凍保存できます。レンチンはフタを閉めたままでOK。加熱時間はたったの2分半(600W加熱)で、家事の時短に。蒸気循環でふっくら加熱、余分な水分は外容器に落ちるので、ごはんのベタつきを防ぎます。お米一粒一粒ふっくらおいしく、まるで炊きたてのような仕上がりに。容器・フタ共に薄型で省スペースで保存でき、使わない時はコンパクトに重ねて収納が可能。蒸気弁・溝のないシンプルなデザインでご飯粒が詰まらず洗いやすい。食洗機対応。

用途極上ごはん冷凍保存容器 材質ポリプロピレン 幅(mm)146 容量(mL)270 一膳用(ごはん約150g) 高さ(mm)173 奥行(mm)92 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 加熱時間600W-2分30秒/500W-3分
注意
※700W以上では加熱しないでください。オート加熱、おまかせ加熱で使用しないでください。オーブン機能が同時に働くレンジで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする