タカヤ商事
ワークシャツ GC-5002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
カクタス
カクタス
ストーングレー
ダークオレンジ
ダークグリーン
チャコール
ベージュ
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73393145
品番
GC-5002
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
色
カクタス
サイズ
4L
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
左袖ペン差し付ポケット。個性的な右胸ファスナースライダー。左胸ペン差し&ワンポイントネーム。動きやすいノーフォーク。個性的なゴールドカラー。製品洗い。
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
79
袖丈
長袖