曜日別特売
GC-5002 ワークシャツ GC-5002 タカヤ商事 73393407

 

GC-5002 ワークシャツ GC-5002 タカヤ商事 73393407
GC-5002 ワークシャツ GC-5002 タカヤ商事 73393407

ワークシャツ GC-5002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
チャコール
内容量1枚注文コード73393407品番GC-5002
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場などチャコールサイズLL混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属仕様左袖ペン差し付ポケット。個性的な右胸ファスナースライダー。左胸ペン差し&ワンポイントネーム。動きやすいノーフォーク。シックなプラチナカラー。製品洗い。種別長袖シャツ胸廻(cm)112肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)77袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする