GC-5011 カーゴパンツ GC-5011 タカヤ商事 73393967

 

GC-5011 カーゴパンツ GC-5011 タカヤ商事 73393967
GC-5011 カーゴパンツ GC-5011 タカヤ商事 73393967

カーゴパンツ GC-5011

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
カクタス
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1枚注文コード73393967品番GC-5011
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
カクタスサイズ85混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)85仕様左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。右サイドはファスナー付ポケットとのダブルポケット。ペン差し付き左横ポケット&ワンポイントネーム。個性的なゴールドカラー。製品洗い。種別カーゴパンツ股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73394502
2022-05-04
用途: バイク用に

あまり厚手でなくソフトな肌触り。ちょっと長めな股下80cmってところもバイクには良いです。これ一枚でバイクだと気温18度以上が目安ってところでしょうか(歳とともに寒がりになってきたオヤジ基準)。春~秋、サイドポケットにスマホと財布を突っ込んで、ふらっと近場へツーリングなんかいいですな。良い買い物でした。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする