GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397092

 

GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397092
GC-2800 ジャケット GC-2800 タカヤ商事 73397092

ジャケット GC-2800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オリーブ
サイズL
内容量1枚注文コード73397092品番GC-2800
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

ポリエステルなのに特殊染めでデニム調を実現。速乾性があり軽量

用途農園・接客・建設・設備・道路関係・工場などオリーブサイズL混率(%)ポリエステル100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様個性的な右胸ファスナースライダー。脇下部分に消臭テープを使用。左袖ペン差し付ポケット。動きやすいノーフォーク。帯電防止素材仕様。ストレッチ。形態安定。種別長袖ジャケット股下(cm)80ウエスト(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする