タカヤ商事
長袖ブルゾン GC-2000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ストーングレー
インディゴ
オリーブ
ストーングレー
ハンターグリーン
ベージュ
ミスティーブルー
モカブラウン
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73397756
品番
GC-2000
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
色
ストーングレー
サイズ
L
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。スリーブポケット。ステッチ補強された大容量ポケット。内ポケットファスナー付。製品洗い。
種別
長袖ブルゾン
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66