タカヤ商事
ツータックカーゴパンツ GC-2011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
インディゴ
インディゴ
オリーブ
ストーングレー
ハンターグリーン
ベージュ
ミスティブルー
モカブラウン
ウエスト(cm)
79
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
サイズ
79
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73398063
品番
GC-2011
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
色
インディゴ
サイズ
79
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
79
仕様
グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80