曜日別特売
GC-2011 ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事 73398133

 

GC-2011 ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事 73398133
GC-2011 ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事 73398133

ツータックカーゴパンツ GC-2011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
インディゴ
ウエスト(cm)100
サイズ100
内容量1本注文コード73398133品番GC-2011
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

用途建設・設備・溶接・工場などインディゴサイズ100混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)100仕様グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする