曜日別特売
GC-2011 ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事 73398185

 

GC-2011 ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事 73398185
GC-2011 ツータックカーゴパンツ GC-2011 タカヤ商事 73398185

ツータックカーゴパンツ GC-2011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード73398185品番GC-2011
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

用途建設・設備・溶接・工場などオリーブサイズ76混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)76仕様グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする