タカヤ商事
ツータックカーゴパンツ GC-2011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オリーブ
インディゴ
オリーブ
ストーングレー
ハンターグリーン
ベージュ
ミスティブルー
モカブラウン
ウエスト(cm)
115
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
サイズ
115
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73398298
品番
GC-2011
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
色
オリーブ
サイズ
115
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
115
仕様
グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループは力強い幅広仕様。製品洗い。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80