タカヤ商事
ツータックパンツ GC-2010
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
インディゴ
インディゴ
オリーブ
ストーングレー
ハンターグリーン
ベージュ
ミスティブルー
モカブラウン
ウエスト(cm)
73
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
サイズ
73
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73398955
品番
GC-2010
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル
用途
建設・設備・溶接・工場など
色
インディゴ
サイズ
73
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
73
仕様
グランシスコオリジナルボタン。コインを収納できるバッチポケット。動きの激しい股部分を棒シックで補強。トリプルステッチ。バックのベルトループはシンプルな2本使い。製品洗い。
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
80