GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73399953

 

GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73399953
GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73399953

ツナギ GC-2015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
インディゴ
サイズM
ウエスト(cm)92
内容量1枚注文コード73399953品番GC-2015
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

用途建設・設備・溶接・工場などインディゴサイズM混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。種別長袖ツナギ股下(cm)75ウエスト(cm)92胸廻(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)56適応身長(cm)165~170袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする