GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73399996

 

GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73399996
GC-2015 ツナギ GC-2015 タカヤ商事 73399996

ツナギ GC-2015

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
インディゴ
サイズ4L
ウエスト(cm)112
内容量1枚注文コード73399996品番GC-2015
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

用途建設・設備・溶接・工場などインディゴサイズ4L混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属仕様トリプルステッチ。便利なペン差し付。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。ファスナー付マゴポケットペン差し付。袖口カフスはマジックテープで調整可能。動きの激しい股部分を棒シックで補強。製品洗い。種別長袖ツナギ股下(cm)60ウエスト(cm)112胸廻(cm)136肩幅(cm)56袖丈(cm)62適応身長(cm)180~185袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする