タカヤ商事
カーゴパンツ LB-3811
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
シルバー
ネイビー
ウエスト(cm)
120
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
サイズ
120
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73402078
品番
LB-3811
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・設備など全般
色
オリーブ
サイズ
120
混率(%)
ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
120
仕様
左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80