LB-3811 カーゴパンツ LB-3811 タカヤ商事 73402184

 

LB-3811 カーゴパンツ LB-3811 タカヤ商事 73402184
LB-3811 カーゴパンツ LB-3811 タカヤ商事 73402184
LB-3811 カーゴパンツ LB-3811 タカヤ商事 73402184

カーゴパンツ LB-3811

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード73402184品番LB-3811
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー

用途林業・農業・建築・土木・設備など全般シルバーサイズ91混率(%)ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)91仕様左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。種別カーゴパンツ股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする