曜日別特売
S-4974 ピッチャープレート一般用 三和体育製販 73402535

ピッチャープレート一般用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード73402535品番S-4974
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!

付属品釘3本材質ゴム寸法(mm)40質量(kg)7.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする