LB-3810 ワークパンツ LB-3810 タカヤ商事 73402622

 

LB-3810 ワークパンツ LB-3810 タカヤ商事 73402622
LB-3810 ワークパンツ LB-3810 タカヤ商事 73402622

ワークパンツ LB-3810

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード73402622品番LB-3810
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

スーパーストレッチで20%以上の伸長率・ベーシックワークウエアー

用途林業・農業・建築・土木・設備など全般ネイビーサイズ79混率(%)ポリエステル64・綿33・ポリウレタン3、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)79仕様左右ベルトループはカラビナループ仕様。動きの激しい股部分を棒シックで補強。ストレッチ。種別ワークパンツ股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 外出用、室内用
その他業種

ウエストはだんだん大きくなりましたが、もう20年以上愛用しています。冬用は生地も厚く三種混紡で暖かく、ポリウレタン入りで素晴らしい柔軟性があります。屈んでも窮屈さは全く感じません。モノタロウさんの商品は早く届くのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする