タカヤ商事
長袖シャツ LB-1122
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ストーングレー
ストーングレー
マリンブルー
モスグリーン
ライトブルー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73402753
品番
LB-1122
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
色
ストーングレー
サイズ
3L
混率(%)
綿100、金属ボタン
仕様
動きやすいノーフォーク。ベトツキを防ぐ肩当メッシュ仕様。左袖ペン差し。携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し。防シワ素材。
種別
長袖シャツ
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
袖丈
長袖