タカヤ商事
長袖ジャンパー LB-1101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ストーングレー
ストーングレー
マリンブルー
モスグリーン
ライトブルー
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73403076
品番
LB-1101
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
色
ストーングレー
サイズ
5L
混率(%)
綿100、樹脂ボタン
仕様
携帯電話収納ポケット。内ポケット。防シワ素材。
種別
長袖ジャンパー
胸廻(cm)
135
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71