※パーツ
タカヤ商事
長袖ブルゾン LB-1100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
マリンブルー
ストーングレー
マリンブルー
モスグリーン
ライトブルー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73403478
品番
LB-1100
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
色
マリンブルー
サイズ
3L
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
仕様
携帯電話収納ポケット。内ポケット。動きやすいノーフォーク。左袖ペン差し。防シワ素材。
種別
長袖ブルゾン
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70