曜日別特売
LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73403672

 

LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73403672
LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73403672

ツータックカーゴパンツ LB-1111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ストーングレー
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1本注文コード73403672品番LB-1111
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般ストーングレーサイズ88混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)88仕様動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする