DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シルバーフィッシャー(プラス)1番竿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
質量(g)
23
23
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73403996
品番
DXF-56-P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フィッシャー1番竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000
材質
竿:カーボン、金具:SS400
質量(g)
23
本体寸法(mm)
10.2×10.2×415
交換方法
1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。